Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation linéaire triple stabilisée mode séparé 2x(0-30V 0-3A) ou mode série 0-60V ou mode symétrique ± 0 30V, 0-3A ou mode parallèle 0-30V 0-6A + voie auxiliaire 2-15V 3A
Alimentation stabilisée triple numérique, Deux voies principales avec standby + 1 voie auxiliaire
Puissance : 200 Watts, Sélection automatique des modes série, parallèle, symétrique, Lecture directe sur la voie maître
Véritable sortie auxiliaire variable avec affichage tension
Ventilation contrôlée
ALR Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, réglables tension courant. AC et/ou DC. Faible bruit
Alr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
valeur nominale du courant de sortie 3
valeur nominale du courant de sortie 2
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 3
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3e tension de sortie
2e tension de sortie
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
1ere tension de sortie
Classe de protection (IP)
stabilisé
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de tension d'alimentation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane