Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage stabilisée de laboratoire ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V Bouton marche / arrêt. Cordon secteur amovible sortie fiches bananes
Alimentation universelle - 60 Watts
5V à 29V
(29 V - 2 A / 24 V - 2,5 A / 12 V - 3,5A / 5 V-4A)
Chargeur de batterie au plomb 12 ou 24 V.
6 à 28 V en 12 positions avec réglage fin de 0 à ±1 V.
Témoins de fonctionnement et de positions chargeur.
Boîtier antichocs, nouveau design
Protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité.
ALF Gamme complète d'alimentations stabilisées, Made in France, ajustables en tension. Faible bruit <3mV
Alf
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension de sortie ajustable
1ere tension de sortie
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
stabilisé
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
Finition du raccordement électrique
consommation d'énergie
Largeur
Profondeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane