Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Puissance délivrée de 300VA max.
Sortie sinusoïdale faible distorsion
Tensions de sortie ajustable de 0 à 300V, par pas de 0,1V
Fréquence du signal réglable de 45Hz à 500Hz
Courant crête jusqu'à 12A
Protection totale contre les court-circuits, surtensions et les échauffements
Fonction de balayage en tension et en fréquence
Contrôle de la phase
Mode simulation de perturbations secteur et foncion "dimmer" (variateur)
Mode list avec 10 programmes de 100 pas chacuns
Affichage clair et lumineux de tous les paramètres du signal
Entrée et sortie trigger permettant de synchroniser plusieurs unités
Programmation et contrôle à distance : interface RS-232, USB et LAN
Driver Labview et logiciel d'application sur PC
Mise en rack 19 pouces avec kit optionnel
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane