Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation stabilisée simple à découpage (0-60V,0-24A). Interface USB et RS485. Programmable. Rack 1U. Sorties en face avant et borniers.
Tension de sortie: 0 à 60V
Courant de sortie: 0 à 24A
Puissance délivrée de 1440W
Afficheur LCD graphique rétro-éclairé
Clavier en face avant pour une entrée simplifiée des données
Sortie additionnelle 5V / 1A
Programmation (SCPI)
Mémoire de configurations (10 configurations mémorisées)
Protection totale: tension, courant, puissance
Mode "list" permettant de créer 10 programmes de 150 pas chacuns
Faible poids (9kg) et format très compact (rack 1U)
Système de refroidissement astucieux: circulation forcée avant - arrière
Entrée programmation analogique (tension et résistance)
Prise de potentiel à distance pour compenser les pertes dans les connexions
Mise en série et parallèle de plusieurs unités (maxi 4)
Serveur Web embarqué pour une programmation aisée
Interface RS-485 (pilotage de plusieurs unités)
Interface USB en standard
Interface IEEE et LAN en option
Drivers Labview™
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane