Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur de process. Générateur 4-20mA et 4-24V. Il permet la vérification des boucles de courant de des boucles de tension dans les process industriels.
Source de courant: 4-20mA et 0-24mA
Source de tension: 4-20V et 0-24V
Précision de base: 0,025%
Mode rampes automatiques en courant et tension
Mode incréments automatiques en courant et tension
Entrée directe de valeurs avec le clavier
Mode % et Delta %
Affichage LCD
Alimentation par pile ou adaptateur secteur (fourni)
Robuste et simple d'utilisation
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
logiciel d'étalonnage
fonctions rampe et escaliers
résistance
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
plus petite résolution, tension
tension 0 V ... 15 V
tension 0 V ... 3 V
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
affichage multiple
indication analogique en barres
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Multiple de vente
Code Douane