Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
GX320 Générateur de fonctions 20MHz grand écran 125x45 mm - carré, sinus, triangle TTL et mode SWEEP et modulation AM, FM, BURST - fréquencemètre
•Générateur de fonction DDS de laboratoire
•Affichage LCD 125x45mm-Hz sur 5 digits de 20 mm
• de 0,01Hz à 20,00MHz - résolution de 0,1mHz à 1KHz selon la gamme
•Amplitude de 1mV à 20Vcc
•Signaux sinus, triangle, carré et logic - sortie TTL
•Balayge en fréquence SWEEP lin ou log - INT et EXT
•Fréquencemètre 5Hz à 100 MHz
•Alimentation 230V/50Hz - cordon amovible
•livré avec cable secteur
pour voir vos prix et les stocks
balayage en fréquence
modulation PSK
modulation FSK
modulation FM
modulation AM
sortie TTL/CMOS
amplitude du signal de sortie
générateur de formes d'onde en dents de scie
étendue fréquentielle du générateur de signaux triangulaires
générateur de signaux triangulaires
temps de montée du générateur de signaux carrés
étendue fréquentielle du générateur de signaux carrés
générateur de signaux carrés
étendue fréquentielle du générateur de signaux sinusoidaux
générateur de signaux sinusoidaux
générateur de forme d'ondes programmable
interface Ethernet
interface USB
nombre de voies
sélection de la plage de mesure
Affichage
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane