Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur de boucle de courant 4-20mA, multimètre portable TRMS AC+DC 50 000 points de mesure.
Multimètre process et calibrateur de boucle
- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC+DC et 1000V DC
- Précision de base de 0,05%
- Mesure des courants jusqu'à 1A
- Mesure de fréquence
- Mesure de résistance jusqu'à 50 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Test diode
- Filtre numérique pour environnement perturbé Calibrateur de process
- Générateur de courant 4-20mA ou 0-20mA
- Mode pas à pas, valeur prédéfinies (rampes) ou valeurs utilisateur
- Rampes automatiques ou manuelles
- Mode simulateur et indication du courant et en %
- Mode alimentation de boucle, avec mode HART (résistance de 250 ohms en série) Générales
- Mémoire de 100 mesures
- Fonctions MIN/MAX/AVG, REL, HOLD
- Interface USB opto isolée
- Logiciel PC (fourni)
- Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III
- Protection: IP51
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
indication analogique en barres
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
plus petite résolution, tension alternative
interface
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, résistance
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Affichage
mémoire de valeur mesurée
plus petite résolution, source de courant
plus petite résolution, courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
résistance
plage de mesure de la tension max. CC
mesure et génération simultanées
logiciel d'étalonnage
courant 0 mA ... 24 mA
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure du courant max. CC
affichage multiple
plage de mesure de la résistance max.
Code Douane
Multiple de vente