Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OSCILLOSCOPE numérique 100MHz, 2 voies, 1 Gech/s, 32 mesures automatiques avec FFT, USB, interface LAN, écran 7 pouces format 16:9
Bande passante 100 MHz, 2 voies
Résolution verticale : 8 bits
Échantillonnage 1Gech/s voie et 50 Gech/s en ETS
Mémoire de 40K
32 mesures automatiques, dont FFT, mode Go-No-Go et opérateur arithmétiques
Écran LCD couleur panoramique, format 16:9 (7 pouces)
Interfaces USB (x 2), LAN
Dispositif de verrouillage au poste de travail intégré au boitier
Rapport performances / prix inégalé
Boitier compact
Livré avec 2 sondes 1/1:10
Logiciel EasyscopeX (anglais)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane