Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Enregistreur de puiss. et énergies triphasé sans afficheur. Mesure, enregistre, calcule et affiche des valeurs pour bilans énergétiques sur 3 voies (tensions, courants, puissances, énergies). Communication Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
•Enregistreur de puissances triphasé
•Calcul des énergies
•Mesures 200ms
•Wifi, Ethernet, SD, USB, Android
•Gamme de mesure à partir de -20°C
•CAT III - 600V
Pel
pour voir vos prix et les stocks
plage de mesure de la tension/CA direct
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
puissance effective
facteur de puissance cos phi
mesure du courant
nombre de canaux d'entrée du courant
nombre de canaux d'entrée de la tension
mesure des harmoniques
puissance réactive
interface
Affichage
mémoire de valeur mesurée
Alimentation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme