Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le pont RLC portable BK880 vous offre les spécifications d'un appareil de laboratoire et permet toutes les mesures sur les composants, jusqu'à 100kHz. En plus des mesures traditionnelles, le BK880 calcule les valeurs d'ESR et de DCR. Livré avec des accessoires très pratiques (cordons Kelvin et pinces pour composants CMS), il s'adapte à toutes les situations! Principales caractéristiques et fonctions:
Testeur de composants polyvalent : inductance, résistance, capacité - (R, L, C, Z)
Affichage 4 digits 1/2 (40 000 points)
Précision de base de 0,1%
Affichage simultané des paramètres D et Q grace au double afficheur LCD
Mesure de l'ESR, du DSR et de l'angle
Fréquence de test 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 100kHz
Tension de test: 0.3Veff., 0.6Veff. et 1Veff.
Afficheur LCD rétro - éclairé
Fonction Hold
Mode relatif
Mode tolérance pour le tri des composants
Mode détection automatique de L, C, R
Interface USB et instructions compatibles SCPI
Livré avec des pinces de test Kelvin et un jeu de pince pour composants CMS (TL8SM)
Garantie de 3 ans
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane