Régulateur 1200-RRRR-00-0-1

Main media

Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.

 
 

Détails du produit


Régulateurs par microprocesseur, format 48x96 (1/8DIN) pour 1200 et format 96x96 (1/4DIN) pour 1300, réalisés en faisant appel à la technologie SMT.
Interface opérateur complète, protégée par une membrane en lexan, qui garantit un degré de protection de la façade IP65 ; 4 touches, double afficheur à 4 chiffres par leds vertes, 4 leds rouges de signalisation pour les 4 sorties relais/logiques et 3 leds avec fonction programmable pour signaler les différents états de fonctionnement de l'appareil.
L'entrée principale pour la variable à régler est universelle et permet de connecter des typologies diverses de signaux: thermocouples, thermistances, thermistors, entrées linéaires normalisées, tous avec la possibilité de linéarisation "custom" programmable par clavier.
La sélection de la typologie d'entrée s'effectue uniquement à l'aide du clavier et ne requiert pas de shunts/séparateurs externes d'adaptation.
Disponibilité d'une deuxième entrée analogique auxiliaire en provenance du transporteur ampèremétrique.
Il est possible de sélectionner l'un des deux points de consigne pré-programmables ou bien le fonctionnement Manuel-Automatique ou encore remettre la mémoire des alarmes à zéro ou habiliter la fonction "hold" par le biais de l'entrée numérique.
L'appareil comporte jusqu'à un maximum de 4 sorties: relais (5A, 250Vca/30Vcc cos?= 1) ou logiques (24V ± 10% (mini10V à 20mA)).
Une sortie analogique de tension ou courant est également disponible.
Les fonctions de chaque sortie peuvent être librement configurées à l'aide du clavier.
En plus des sorties de réglage et d'alarme, il peut y avoir des sorties qui répètent l'état de l'entrée principale ou de retransmission pour mesure, point de consigne, écart, seuils d'alarme et valeurs acquises par la ligne série.
Une sortie supplémentaire à 24Vcc, 30mA maxi est disponible pour alimenter des émetteurs externes.
L'option de communication série peut être du type Current Loop ou RS485, avec protocole MODBUS RTU et vitesse maximum de 19200 bauds (485).
La procédure de programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres par blocs fonctionnels (CFG pour les paramètres de réglage, Inp pour les entrées, Out pour les sorties, etc.).
En outre, l'appareil est en mesure de sélectionner les paramètres à afficher en fonction de sa configuration matérielle, de manière à cacher automatiquement les paramètres qui n'ont aucune influence.
L'appareil est livré avec une configuration "EASY" comportant un nombre réduit de paramètres relatifs au modèle commandé et indispensables pour le fonctionnement du régulateur.
Ainsi, il suffit de programmer le point de consigne et l'alarme, puis de lancer le selftuning à l'aide du bouton spécialement prévu à cet effet.
Pour faciliter au maximum la configuration, un kit de programmation par PC est disponible, comportant un câble et un logiciel guidé qui tourne sous Windows (voir les données techniques cod. GF_eXpress).

1200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

1200

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Régulateur programmable

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Oui

applications standards disponibles

Non

exécution à sécurité intégrée

Non

sécurité commande locale

Oui

sorties avec indication LED

Oui

entrées avec indication LED

Oui

montage du devant

Oui

travaille de manière autonome

Oui

montage de rails DIN

Non

nombre de canals du régulateur

1

avec prise pour ordinateur

Non

protocole de communication

modbus

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Non

Tension d'alimentation

100...240 V

Nombre d'entrées numériques

3

Nombre d'entrées auxiliaires

1

nombre de sorties numériques

2

nombre d’entrées numériques

2

avec affichage

Oui

type de tension

AC/DC

évolutif

Non

avec plaque de base

Non

profondeur

100 mm

hauteur

96 mm

largeur

48 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.