Contrôleur température série 450 (48x48mm). Entrée universelle (TC, RTD). Double affichage, sorties relais/logique. PID avec autotuning. IP65.
Le régulateur de température série 450, 48x48mm (1/16 DIN)
L'entrée sonde de température est « universelle » et configurable pour des thermocouples des types J,K,R,S,T,B,E,N et des thermistances Pt100 à trois fils.
L'interface utilisateur se compose d'un double afficheur très complet, comprenant des diodes vertes, 4 touches et deux diodes rouges de signalisation des sorties actives.
La membrane en Lexan® de la façade garantit un niveau de protection IP65.
Les sorties du régulateur, librement configurables entre sortie de régulation et sortie d'alarme, sont disponibles en version relais de 5A/250Vac ou en version signal logique pour piloter des relais statiques.
Les modèles série 450 sont préconfigurés en usine pour s'adapter à la plupart des applications de chauffage en milieu industriel (entrée pour sonde J, régulation PID « chaud », temps de cycle de 10 secondes), mais ils peuvent être modifiés par clavier/PC, grâce à quelques paramètres réunis dans des menus intuitifs.
450
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
milieu de communication sans fil
milieu de communication fibre de verre
milieu de communication cuivre
applications standards disponibles
exécution à sécurité intégrée
sécurité commande locale
sorties avec indication LED
entrées avec indication LED
montage du devant
travaille de manière autonome
montage de rails DIN
nombre de canals du régulateur
avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
antidéflagration
Tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
avec affichage
type de tension
évolutif
avec plaque de base
profondeur
hauteur
largeur