Régulateur 600-R-R-C-0-0

Main media

Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.

 
 

Détails du produit


Régulateur à microprocesseur, format 48x48 (1/16 DIN).
Réalisé selon la technologie SMT, il fournit une interface opérateur complète, protégée par une membrane en lexan garantissant un niveau de protection frontale IP65.
Elle est constituée par un clavier à 4 touches, un double afficheur à voyants verts de 4 chiffres chacun, 4 voyants rouges de signalisation pour les 4 sorties relais/logiques et 3 voyants supplémentaires à fonctionnalité programmable, pour signaler les divers états de fonctionnement de l'appareil.
L'entrée principale pour la variable à réguler est universelle et prévoit la possibilité de raccorder différentes typologies de signaux: thermocouples, thermorésistances, thermistances, entrées linéaires normalisées, tous avec possibilité de linéarisation " personnalisé " définissable par clavier.
La sélection de la typologie d'entrée se fait uniquement par clavier et ne nécessite aucun shunt externe d'adaptation.
Une deuxième entrée analogique auxiliaire provenant d'un transformateur d'intensité est disponible.
Avec l'entrée logique isolée disponible, on peut sélectionner une des 2 consignes préprogrammables ou sélectionner le fonctionnement Manuel-Automatique, ou remettre à zéro la mémoire des alarmes, ou encore valider la fonction de hold.
L'appareil peut avoir jusqu'à 4 sorties: relais (5A, 250Vc.a./30Vc.c. cosµ= 1) ou logiques 24Vc.c. ±10% (10V min en 20mA).
Il est également disponible une sortie analogique de tension ou de courant.
Une sortie supplémentaire en 10 ou 24 V c.c., 30 mA maxi., est disponible pour alimenter des transmetteurs externes.
L'option pour la communication série, disponible dans le standard RS485, permet le raccordement à des systèmes de supervision et à des automates, par l'intermédiaire des deux protocoles disponibles: GEFRAN CENCAL et MODBUS RTU.
L'appareil est fourni avec une configuration " EASY " ne prévoyant que quelques paramètres, uniquement ceux relatifs au modèle commandé et indispensables au fonctionnement du régulateur.

600

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

600

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Régulateur programmable

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Oui

applications standards disponibles

Non

exécution à sécurité intégrée

Non

sécurité commande locale

Oui

sorties avec indication LED

Oui

entrées avec indication LED

Oui

montage du devant

Oui

travaille de manière autonome

Oui

montage de rails DIN

Non

nombre de canals du régulateur

1

avec prise pour ordinateur

Non

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Non

Tension d'alimentation

11...27 V

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

1

nombre de sorties numériques

4

nombre d’entrées numériques

3

avec affichage

Oui

type de tension

AC/DC

avec plaque de base

Non

évolutif

Non

profondeur

99 mm

hauteur

48 mm

largeur

48 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.