Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulateur avancé : grand écran LCD, messages personnalisables. Configuration guidée, diagnostic complet, blocs fonctionnels, tuning évolué.
Régulateur format 48x48
Afficheur LCD de grandes dimensions avec possibilité de customisation des couleurs associées aux écrans PV/SV, de la couleur de la façade en plastique et du logo.
Affichage alphanumérique à défilement de 25 messages de 32 caractères chacun, entièrement configurables et mémorisables en trois langues.
Grâce à la sélection de la langue et des textes à défilement, très intuitifs, concernant le diagnostic, les alarmes et l'état du processus, le système parle le langage de l'utilisateur.
Diagnostic, maintenance préventive et monitorage de la consommation
Diagnostic complet en cas de rupture ou de connexion incorrecte de la sonde, de coupure totale ou partielle de la charge, de variables hors plage et d'anomalies de la boucle de réglage.
Grâce au comptage des actionnements effectués et aux seuils d'alarme configurables, il est possible de programmer les interventions de maintenance préventive pour le remplacement des actionneurs usés.
Un compteur d'énergie intégré, avec alarme en cas de variations anormales, calcule la consommation d'énergie totale et ses coûts, permettant ainsi un contrôle permanent.
Blocs d'application fonctionnels
Seize blocs fonctionnels du type AND, OR ou Timer permettent de créer des séquences logiques personnalisables pour assurer une commande complète et flexible de la machine.
Les ressources matérielles du régulateur sont entièrement exploitées sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositifs externes (par exemple, minuteries et petits automates programmables).
Tuning
Des algorithmes de tuning évolués garantissent des réglages stables et précis, y compris avec des systèmes thermiques critiques ou très rapides, en s'activant automatiquement lorsque cela est nécessaire.
Timer
Trois typologies de timer permettent de définir des délais d'attente avant l'activation du réglage, des temps de maintien de la valeur de consigne ou des changements de point de consigne programmés dans le temps.
Programmateur de point de consigne
Pour les applications qui comportent des profils de point de consigne, il existe des modèles avec douze pas de rampes et de maintiens, pouvant être regroupés en quatre programmes, avec des entrées d'habilitation et des sorties d'événement. Configuration embarquée et en mode graphique par GF_eXpress.
Positionneur de vannes
La gamme comprend des modèles pour le réglage de vannes motorisées, sans rétroaction. La position de la vanne est calculée et affichée à l'écran.
650
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
milieu de communication sans fil
milieu de communication fibre de verre
milieu de communication cuivre
applications standards disponibles
exécution à sécurité intégrée
sécurité commande locale
sorties avec indication LED
entrées avec indication LED
montage du devant
travaille de manière autonome
montage de rails DIN
nombre de canals du régulateur
Avec prise pour ordinateur
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Avec affichage
Type de tension
évolutif
Avec plaque de base
Profondeur
Hauteur
Largeur