8070/2-2-R-U60 P. galet c.rup. br. NO/NF

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement poussoir à galet
  • Matière plastique
  • Finition du raccordement électrique entrée de câble métrique

8070/2-2-R-U60 P. galet c.rup. br. NO/NF

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

orientation de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

largeur du capteur

42 mm

finition de l'élément d'actionnement

poussoir à galet

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

hauteur du capteur

45.5 mm

manœuvre positive d'ouverture

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

2 A

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

2 A

sortie électronique

Non

diamètre du capteur

0 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

2 A

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable

Non

type de construction du boîtier

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D

type d'interface

sans

longueur du capteur

160 mm

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

avec affichage du statut

Non

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

2 A

Finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

température ambiante en fonctionnement

-60...60 °C

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.