Produits ATEX Produits ATEX (12803 produits)


PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
JBEL - Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polycarbonate
ATX
JBEL - Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polycarbonate Pour cable non armé. Entrées de cable fournies. Livré avec 4 PE M20
TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M20 noir ATEX / IECEx
ATX
TS - Presse etoupe cable non arme Polyamide M20 noir ATEX / IECEx TruSeal Joint plat d'etancheite neoprene fourni. Ecrou non fourni.
ETS2 - Joint Nylon M20
ATX
ETS2 - Joint Nylon M20 Pour Presse étoupe tous modèles.
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
JBEL -Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polyester
ATX
JBEL -Boite de jonction 2,5/4mm² 4xM20 Polyester Pour cable armé. Entrées de cable non fournies. Livré avec 2 bouchons obturateurs.
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate
ATX
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Arret d'urgence Fourni avec 1 contact NO + 1 contact NC
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
E1FX - Presse etoupe cable arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Armure par tresse ou feuillard. Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester
ATX
JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester pour instrumentation. Cable RO2V 12G1,5
Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polycarbonate
ATX
Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Un bouton poussoir vert (NO+NC) et un bouton poussoir rouge (NO+NC)
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
A2F - Presse etoupe cable non arme Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Ecrou non fourni. Joint plat d'etancheite non fourni.
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx
ATX
757 - Bouchon obturateur Laiton nickelé M20 ATEX / IECEx Protection Exe et Exd.
Unicode 2 - Poste de commande bouton tournant Polycarbonate
ATX
Unicode 2 - Poste de commande bouton tournant Polycarbonate ATEX / IECEx Zone 1-21 Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Sélecteur 2 positions Fourni avec 1 contact NO + 1 contact NC
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate
ATX
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Bouton poussoir vert ou rouge à implusion Fourni avec 1 contact NO + 1 contact NC