Signalisation ATEX Signalisation ATEX (1111 produits)


Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED rouge 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Rouge - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Planète 400 AD ADR CGLine+  - B.A.E.S SATI adressable 330 lm - Autonomie 1h
EATON CEAG
B.A.E.S SATI - Adressable - Flux assigné 330lms ATEX. Compatible protocoles ADR & CGLine+. 100% LEDs - IP65/IK07 - Autonomie 1h. Protection EEx d IICT6, tube en verre et embouts en aluminium
Ex-Lite neutre - Bloc d'évacuation à leds pour SC - 28m
EATON CEAG
Ex-Lite neutre - Bloc d'évacuation à leds pour SC - 28m - 1 entrée filetée M20 métal. (sans PE) + 1 bouchon M20
EXIT - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 25m
EATON CEAG
EXIT - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
EXIT PU - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 25m
EATON CEAG
EXIT PU - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
EXIT 2 N 3h - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h
EATON CEAG
EXIT 2 N 3h - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
EXIT CG-S PU - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m
EATON CEAG
EXIT CG-S PU - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
EXIT CG-S PR - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m
EATON CEAG
EXIT CG-S PR - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
PFMA-9-76-UNV1-M2 - Projecteur LED 9261 lm - 5000 K
EATON CEAG
PFMA-9-76-UNV1-M2 - Projecteur LED 9261 lm - 5000 K - 2 entrées 3/4' NPT (sans PE)
EXIT 24V - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale 12-24VDC - 25m
EATON CEAG
EXIT 24V - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale 12-24VDC - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
Trompe acoustique TDE 450 EX - 307Hz - 116-132dB - Acier inox - IP66 - ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE EX - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-132dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - ATEX - Zones 1,2 & 21,22 - IP66 - Diam D=130 x P 450mm.
EXIT CG-S - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m
EATON CEAG
EXIT CG-S - Bloc d'évacuation ADR à leds pour source centrale - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20
Ex-Lite N - B.A.E.S d'évacuation à leds - 28m/3h
EATON CEAG
Ex-Lite N - B.A.E.S d'évacuation à leds - 28m/3h - 1 entrée filetée M20 métal. (sans PE)
EXIT N - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h
EATON CEAG
EXIT N - B.A.E.S d'évacuation à leds - 25m/3h - 1 entrée filetée M20 métal. (sans PE) + 1 bouchon M20
EXIT 24V PR - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale 12-24VDC - 25m
EATON CEAG
EXIT 24V PR - Bloc d'évacuation à leds pour source centrale 12-24VDC - 25m - 1xM20 plast. + 1 bouchon M20