dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED rouge avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8 W
  • température de couleur 3000...6500 K
  • Classe de protection (IP) IP66

dKLK23LED - Lampe de signalisation 7W LED rouge avec PE M20 ADE 1F (8,5-16mm)

 
 

Détails du produit

Dklk23 led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Dklk23 led

Luminaire antidéflagrante

facteur de puissance (cos phi)

0.95

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Oui

temps d'opération nominal

50000...50000 h

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

3000...6500 K

distance de visibilité du pictogramme

25 m

Flux lumineux en mode d'urgence

185 lm

pour poussière Ex-Zone

21, 22

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

230...230 V

IK

IK10

type de commutation

permanent

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

189 mm

longueur

356 mm

Nbre de pôles

3

type de pictogramme

sans

IRC

70-79

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

5...8 W

type de tension

AC

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Diamètre

128 mm

largeur

356 mm

Classe électrique

I

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.