Prise ATEX Prise ATEX (779 produits)


PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 16A 2P+T Polycarbonate ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Mobile 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 32A 3P+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 16A 3P+N+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Encastrable 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Encastrable 16A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Murale 32A 3P+N+T Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 32A 3P+N+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Murale 16A 3P+T Polyester ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 16A 3P+T Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Mobile 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Mobile 32A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 32A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Murale 16A 3P+T Polyester ATEX / IECEx  200-250 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Murale 16A 3P+T Polyester ATEX / IECEx 200-250 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 3P+N+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Prise Mobile 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx  380-415 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Prise Mobile 16A 3P+T Polyamide ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx  20-25 V 50/60 Hz
ATX
PRE - Fiche 16A 2P Polyamide ATEX / IECEx 20-25 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.
DXN1 Fiche M ATEX/IECEx Zones 1/21/2/22 IP66/67 1P+N+T 16A-20A 250V AC
MARECHAL
DECONTACTOR DXN1 Fiche M II2GD Ex db eb IIC Gb - Ex tb IIIC Db T5-T6 Plastique Noir Size.A IP66/67 1P+N+T 16A-20A 250V AC