Fiche 32A-3P+T-380/415V avec serre câble diam. ext. 12-28mm

Main media

Détails du produit

Ghg51

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche / connecteur CEE antidéflagrant (IEC 60309)

pour poussière Ex-Zone

21, 22

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

pour Ex-Zone gaz

1, 2

Matière

plastique

Nbre de pôles

4

tension du secteur

690 V

Modèle type

prise (mâle)

Intensité

32 A

contact de protection (terre)

Oui

classe d’explosion

IIC

entrée de câble

droit

Info produit

Gamme

Ghg51

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.