8070/2-3-AZ-U60 Action. sép. int séc. NF/NF

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement autre
  • Finition du raccordement électrique entrée de câble métrique
  • Matière plastique

8070/2-3-AZ-U60 Action. sép. int séc. NF/NF

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

Degré de protection (NEMA)

4X

orientation de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

température ambiante en fonctionnement

-60...60 °C

fonction de commutation encliquetable

Non

longueur du capteur

161 mm

hauteur du capteur

45.5 mm

diamètre du capteur

0 mm

largeur du capteur

42 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

2 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

2 A

sortie électronique

Non

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

manœuvre positive d'ouverture

Oui

Classe de protection (IP)

IP66/IP67

type de construction du boîtier

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D

Finition du raccordement électrique

entrée de câble métrique

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Matière

plastique

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

2 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

2 A

fonction de commutation

élément de commutation à action lente

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.