8571/11-506-S-01-0-00

Main media

Caractéristiques principales

  • Intensité 32 A
  • tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
  • Nbre de pôles 5

8571/11-506-S-01-0-00

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche CEE antidéflagrante (IEC 60309)

classe d’explosion

IIC

commutateur

verrouillage mécanique

pour Ex-Zone gaz

1, 2

matériel de contact

CuZn

sens de montage

vertical

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

Intensité

32 A

pour poussière Ex-Zone

21, 22

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

Matière

plastique

Nbre de pôles

5

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

Info produit

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.