Buzzer encastrable 90dB Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque IP66

Main media

Buzzer encastrable 90dB ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

 
 

Détails du produit

Buzzer encastrable 90dB ATEX de sécurité intrinsèque, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0
Convient pour zones ATEX 0, 1 et 2
Faible consommation
Montage sur panneau - perçage 28mm

Si atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur sonore antidéflagrant

pour Ex-Zone gaz

0, 1, 2

Classe de protection (IP)

IP66

consommation d'électricité

0.012 A

Niveau sonore

90 dB

Info produit

Gamme

Si atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.