Feu flash à LED Bleu IP65 Zone 0 24Vcc sécurité intrinsèque Bleu

Main media

Feu flash à LED, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0

 
 

Détails du produit

Feu flash à LED, compact, utilisable dans les athmosphères explosives Zone 0
Boîtier en ABS auto-extinguible
Câblage très facile
Deux entrées de câble

Flash alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation antidéflagrante

pour Ex-Zone gaz

0, 1, 2

Classe de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

bleu

Type

LED

Matière

plastique

type de tension

DC

tension nominale

24 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.