Feu flash Ex compact 5J Zone 2 24Vcc 275mA Bleu IP66 IP67

Main media

Détails du produit

Boîtier en ABS
Câblage très facile
Deux entrées de câble du même côté
Grille de protection fournie
PE Fourni M20 ATEX - 6,5 à 11,9 mm – Laiton

Flash alarm atex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm atex

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation antidéflagrante

tension nominale

24 V

Type de pose

montage en saillie

pour poussière Ex-Zone

22

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP66

couleur de calotte

bleu

Type

xénon

Matière

autre

type de tension

DC

puissance

5 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.