Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
RE - Luminaire fluorescent 2X58W encastrable dans plafond fixe de 55 à 130mm. Glace de 5mm en verre trempé. Fourni avec entrées de cable M20.
Les salles blanches et les environnements sensibles exigent beaucoup des équipements et du personnel. La série RE des luminaires fluorescents ATX est donc spécifiquement conçue pour de telles zones afin de permettre à ces dernières de rester, à l'usage, sûres et conformes aux règlementations en vigueur. Les versions encastrées et montées en saillie permettent en effet une garantie de propreté et facilitent la lutte contre la prolifération microbienne. L'enveloppe métallique soudée en un seul tenant, peinte en époxy blanc et le joint d'étanchéité de la glace en verre, résistent à des années de lavages réguliers sous forme de projections de solutions nettoyantes, ainsi qu'à des variations de température importantes. Les composants sécurisés à l'intérieur du luminaire, tels que l'interrupteur à sécurité positive et la nouvelle batterie Exe à connecteur débrochable en zone à risque, font de ce luminaire ATX un élément incontournable de la sécurité pour les salles blanches (zone 1, 2, 21 et 22).
Re
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Puissance du système
Pour poussière Ex-Zone
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Matière
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Orientable
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Type de pose