Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL52,5mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 3 pôles (3P), pour la protection des circuits de commande jusqu'à 32A / 690V À utiliser avec des éléments fusibles 10x38 mm jusqu'à 32 A et un courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V Compact (largeur 52,5 mm), il peut être utilisé dans des coffrets modulaires, clipsage sur rail DIN 35 mm, raccordement par borniers à vis-étrier, cadenassable sans accessoire Des éléments fusibles (10x38 mm aM, type gG) et des auxiliaires supplémentaires (kits d'assemblage de porte-fusibles, marqueurs à clipser) sont disponibles (à commander séparément) Vendu par lots de 4 unités Certifié multi normes (CEI, UL reconnu, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys df, ls1/gk1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour taille de fusible
affichage de défaillances optique
pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
profondeur d'encastrement
verrouillable
Type de pose
tension nominale