Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm - H110,8mmxL79mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3EA et DF3EN percuteur cartouche fusible, DF14AM bloc de contact auxiliaire
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 3 pôles (3P), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 50 A/690 V. A utiliser avec les liaisons par fusibles 14x51 mm avec percuteur jusqu'à 50 A et courant de court-circuit jusqu'à 120 kA à 400 V. A équiper d'un module contact auxiliaire à ouverture avancée DF14AM* (à commander séparément). Les liaisons fusibles avec percuteur (type aM, gG 14x51 mm) et auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC). Compact (79 mm de largeur), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Vente par quantité indivisible de 2.
Tesys df, ls1/gk1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour taille de fusible
affichage de défaillances optique
pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
profondeur d'encastrement
verrouillable
Type de pose
tension nominale