CPU 1215 FC, CC/CC/CC, 14DI/10DO/2AI/2AO

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre d'entrées numériques 2
  • Nombre d'entrées auxiliaires 2
  • nombre d’entrées numériques 14

SIMATIC S7-1200, CPU 1215 FC, CPU compacte DC/DC/DC, 2 ports PROFINET, I/O intégrées: 14 DI 24VDC, 10 sorties TOR 24V CC, 0,5 A , 2 AI 0-10V CC, 2 AO 0-20mA DC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 250 Ko

 
 

Détails du produit


L'automate SIMATIC S7-1200 de sécurité vous propose des blocs prêts à l'emploi conçus par l'ingénierie, contrôlés et certifiés par le TÜV pour toutes les fonctions de sécurité courantes, telles que l'arrêt d'urgence ou la surveillance du protecteur avec ou sans verrouillage.

Simatic s7 1200f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic s7 1200f

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Module CPU

SIL conformément à IEC 61508

3

standard radio UMTS

Non

standard radio GSM

Non

tension d'alimentation DC

20.4...20.4 V

standard radio GPRS

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

maître IO-Link

Non

nombre de sorties de relais

0

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

1

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

composants système

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

montage possible sur barres profilées

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

capacité de redondance

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour ASI

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

extension de mémoire de programme possible

Non

avec interface optique

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

protocole pris en charge pour LON

Non

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.08 ms

taille de mémoire

150 Ko

type de mémoire

RAM

Type de tension d'alimentation

DC

Nombre d'entrées numériques

2

Nombre d'entrées auxiliaires

2

nombre de sorties numériques

10

nombre d’entrées numériques

14

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

avec affichage

Non

profondeur

75 mm

Modèle type

compact

hauteur

100 mm

largeur

130 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.