Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Barrière immatérielle, gamme miniature, catégorie 4, ple, rés. 25, haut. 1825, portée 0,2-7m, cascadable, version 'basic'
La série F3SJ de barrières immatérielles de sécurité d'Omron s'adapte à une grande variété d'environnements de production. Même si vous n'avez besoin que d'une simple solution de détection d'intrusion, les barrières immatérielles de sécurité classiques disposent de fonctions complètes. La série F3SJ offre une gamme de produits qui vous laisse un véritable choix. Avec la série F3SJ, vous avez la garantie d'une barrière immatérielle de sécurité parfaitement adaptée à votre environnement d'application sans avoir à payer pour des fonctions inutiles.
La série F3SJ de barrières immatérielles de sécurité d'Omron s'adapte à une grande variété d'environnements de production. Même si vous n'avez besoin que d'une simple solution de détection d'intrusion, les barrières immatérielles de sécurité classiques disposent de fonctions complètes. La série F3SJ offre une gamme de produits qui vous laisse un véritable choix. Avec la série F3SJ, vous avez la garantie d'une barrière immatérielle de sécurité parfaitement adaptée à votre environnement d'application sans avoir à payer pour des fonctions inutiles.
F3sj
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
résolution de la barrière photoélectrique
Classe de protection (IP)
longueur d'onde du capteur
type de sécurité selon IEC 61496-1
hauteur du champ de protection
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
portée du champ de protection
temps de réponse
avec fonction muting
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
zone de la livraison du système à sens unique
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
capacité de détection des éprouvettes
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Température ambiante
Adapté aux fonctions de sécurité
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane