Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SH4-14-0900-S-8 = SH4 STANDARD Res=14mm H=900mm Rec.Connector=8poles
• Type de sécurité 4 (Pl=e, SIL3)
• Résolution Doigts 14 mm ; Main 30 mm ;
• Corps 2, 3, 4 faisceaux
• Sans zone morte pour tous les modèles
en résolution doigts et mains
• Hauteurs contrôlées de 300 à 2250 mm
• (n x 150 mm)
• Distance de fonctionnement : Doigt 10
m; Main 20 m ; Corps 70 m
• Modèles de base : Redémarrage
automatique, alignement
• Modèles standard : Redémarrage
automatique/manuel, EDM, inhibition
• T/L 2 signaux, configurable par
commutateur DIP
• Modèles avancés : Inhibition partielle,
inhibition T 4 signaux, Blanking fixe et
flottant, diagnostic et programmation
sans fil
Sh4
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente