Etiquettes - Danger- Ne pas utiliser anglais/français (pack de 12 étiquettes)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Couleur rouge/blanc

Etiquettes - Danger- Ne pas utiliser anglais/français (pack de 12 étiquettes)

 
 

Détails du produit

Étiquette de sécurité laminée «Do not operate » / «Ne pas utiliser », français/anglais
Dimensions : 146 mm de hauteur x 80 mm de largeur pour usage intensif
Matière : polyester solide résistant à l'eau, à la graisse et aux températures extrêmes
Le passe-fil en laiton de 11 mm de diamètre accepte tous les cadenas de consignation
Vendu en sachet de 12 étiquettes et attaches

Safety

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

49119900

Gamme

Safety

Plaque d'avertissement / signalétique

langue de l'impression

divers

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

autre

Matériau

autre

imperméable

Oui

Diamètre raccord

11 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

146 mm

Largeur

79 mm

Couleur

rouge/blanc

Type de pose

suspendu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.