Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur sans contact autonome double actionneur, effet hall ensemble capteur+actionneur boitier système 2nc+1no connecteur m12 8p
Les interrupteurs sans contact autonomes prennent en charge les applications telles que les portes de sécurité ou le suivi de position des machines. Ils utilisent la technologie sans contact éprouvée d'Omron pour couvrir les tolérances mécaniques et les vibrations.Modèles disponibles avec un ou deux actionneurs
Basés sur la technologie Hall
Connectez jusqu'à 20 interrupteurs en série
Voyant LED pour un diagnostic aisé
Fonctionne sous des capots en acier inoxydable
Pas de contact – pas d'abrasion – pas de particules
Compensation des tolérances mécaniques
Convient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)
Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1
La gamme de capteurs de sécurité F3S-TGR-CL est facile à connecter, à installer et à configurer : tous les modèles de protection des doigts, des mains et du corps de type 2 et 4 sont conçus de la même manière et disposent des mêmes fonctions personnalisables.
F3s-tgr-s_a/-s_d
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Multiple de vente
Code Douane
Gamme