Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La gamme D4NS inclut des modèles à trois contacts avec des formats de contacts 2NF/1NF et 3NF en plus des formats de contacts précédents 1NF/1NO et 2NF. Nous vous proposons également des modèles avec des connecteurs M12 et une ouverture de conduit, notamment M20.Modèles à trois contacts : Contacts 2NF/1NF et 3NF
Modèles à deux contacts 1NF/1NO et 2NF
Modèles avec connecteur M12
Des contacts dorés normalisés fournissent une grande fiabilité des contacts
Utilisable avec des charges standard et micro
La gamme D4NS inclut des modèles à trois contacts avec des formats de contacts 2NF/1NF et 3NF en plus des formats de contacts précédents 1NF/1NO et 2NF. Nous vous proposons également des modèles avec des connecteurs M12 et une ouverture de conduit, notamment M20.Modèles à trois contacts : Contacts 2NF/1NF et 3NF
Modèles à deux contacts 1NF/1NO et 2NF
Modèles avec connecteur M12
Des contacts dorés normalisés fournissent une grande fiabilité des contacts
Utilisable avec des charges standard et micro
D4ns
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Température ambiante en fonctionnement
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
manœuvre positive d'ouverture
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Matière
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Gamme
Multiple de vente
Code Douane