Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interverrouillage de sécurité, boitier plastique, verr. mécanique/déverr. 24 vcc, entrée de câble m20, 1nf/1no à action lente + 1nf/1no à action lent, tête 4 sens/plastique, voyant :10 à 115 vca / vcc (led orange), clé de déverrouillage sta
Les interrupteurs de porte de sécurité verrouillable D4NL sont disponibles avec quatre ou cinq contacts intégrés. Verrouillés, ils présentent une force de retenue de clé de 1 300N. La gamme comprend des modèles à verrouillage mécanique/ouverture électromagnétique et vice versa en combinaison avec différents types de conduit, ex. M20.Interrupteur de porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage ou de déverrouillage électromagnétique
Modèles avec quatre ou cinq contacts intégrés
Force de retenue de clé : 1300 N
Pour les charges standard et micros
Les clés sont compatibles avec le D4GL et le D4NS
Les interrupteurs de porte de sécurité verrouillable D4NL sont disponibles avec quatre ou cinq contacts intégrés. Verrouillés, ils présentent une force de retenue de clé de 1 300N. La gamme comprend des modèles à verrouillage mécanique/ouverture électromagnétique et vice versa en combinaison avec différents types de conduit, ex. M20.Interrupteur de porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage ou de déverrouillage électromagnétique
Modèles avec quatre ou cinq contacts intégrés
Force de retenue de clé : 1300 N
Pour les charges standard et micros
Les clés sont compatibles avec le D4GL et le D4NS
D4nl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Avec déverrouillage interne
Largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
Type d'interface
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Finition de l'élément de commutation
Avec affichage du statut
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V