Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur à pédale, à 1 pédale, sans capot, sans crantage, Boîtier métal, IP65 1 NO + 1 NF, Entrée de câble M20 x 1,5
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
avec verrouillage
avec gaine protectrice
Matériau
fonction de commutation encliquetable
avec isolation de protection
Classe de protection (IP)
Hauteur
Largeur
Couleur
Adapté aux fonctions de sécurité
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
nombre de positions de commutation
Profondeur