Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur de verrouillage, rfid à code élevé, surveillance du solénoïde, alimentation pour déverrouiller, pnp, impulsion de test, connecteur m12, 8 pôles, réapprentissage possible
Inclut une large gamme d'actionneurs adaptés à différentes protections et applicationsFonctionnement sécurisé et intuitif :
- Aucune poignée de porte supplémentaire requise
- Force de maintien élevée empêche les protections même lourdes de s'ouvrir par accident
- Aucun risque de blessure causée par des parties saillantes lorsque la porte s'ouvre
Excellente polyvalence de montage dans différents types de protections :
- Adapté aux portes à charnières et aux protections coulissantes
- Actionneurs adaptés pour les côtés droit et gauche
- Compatible avec les profils de 40 mm
La meilleure protection contre les dommages grâce à un code RFID unique* :
Le codage RFID individuel minimise les risques d'altération et les erreurs humaines
Réduisez le temps d'installation grâce aux procédures d'apprentissage et au diagnostic intelligent :
- Le couplage par procédures d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes
- Diagnostic intelligent au moyen de LED tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents états
Réduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximal :
- Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e)
- Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en service
Protection des accès lors des interventions de maintenance :
- Actionneurs assemblés avec collier de sortie de secours intégré pour la version compacte, ou étiquette de consignation pour la version avec poignée de porte
Facile de s'échapper des zones dangereuses :
- La poignée de sortie de secours peut être montée à l'intérieur de la zone dangereuse et reliée mécaniquement à l'actionneur placé à l'extérieur
* Dans un interrupteur de sécurité à codage élevé, un capteur est couplé à un actionneur à codage élevé avec plus de 1 000 combinaisons.
D41g
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
avec déverrouillage interne
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
type d'interface
Classe de protection (IP)
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Matière
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V