Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interverrouillage electromagnétique de sécurité ensemble interrupteur + actionneur boitier inox force de verrouillage 950 n codage unique (type 4 selon 14119) câble 5 mètres ip69k sil3 / ple
Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID pour livrer une force de maintien robuste et une résistance élevée à la neutralisation frauduleuseLa technologie RFID fournit une résistance élevée à la neutralisation frauduleuse
Conception hygiénique – Versions en acier inoxydable avec indice de protection IP69K
Les électroluminescentes (LED) optimisent le diagnostic de dysfonctionnement
Installez jusqu'à 20 interverrouillages en série
Types d'actionneur de base et unqiue avec codage de type 4
Deux tailles d'interverrouillages avec plusieurs options de force de maintien
Trois matériaux plastique, métal, acier inoxydable 316
Jusqu'à PLe conformément à ISO 13849-1
Un verrouillage magnétique couplé à la technologie RFID pour livrer une force de maintien robuste et une résistance élevée à la neutralisation frauduleuse
D40ml
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
Type d'interface
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière