Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - bloc de contact à encliqueter - pour inter. pédale 1 ou 2 pas - 1O+1F - pour interrupteur à double effet, interrupteur à simple effet
Ce bloc de contact à encliqueter de la gamme d'automates Preventa est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Caractéristiques de cette pièce de rechange : 1 contact O + 1 contact F. Pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence selon la norme ISO 13850, interrupteurs activés par dispositifs de protection selon ISO 14119 barrières immatérielles de type 4 selon IEC 61496-1 équipées de sortie de sécurité statique. Vous pouvez choisir et configurer les fonctions de sécurité et de démarrage au moyen de boutons tournants en face avant. Une sortie statique de diagnostic appelé Z1 permet d'avoir des informations sur l'état et facilite la maintenance. Pour la surveillance d'un grand nombre de contacts antivalents au moyen de ce module de sécurité, les contacts antivalents en question doivent être raccordés en série à un contact “O” et en parallèle à un contact “F”. Vous disposez de 6 LEDs en face avant pour informer sur l'état du circuit de surveillance et faciliter le diagnostic. Avec une alimentation en tension 24Vac ou Vcc avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm². Les performances de la gamme Modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Des niveaux de sécurité jusqu'à PL e/catégorie 4 conforme à ISO 13849-1, jusqu'à SILCL 3 conforme à IEC 62061 et jusqu'à SIL 3 conforme à IEC 61508. Certifications du produit cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Preventa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Culot
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Finition du raccordement électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane