Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSA - contact 2O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée PG13,5 - sans signalisation
Cet interrupteur de sécurité à clé-languette pour protecteurs avec une tête orientable réglable a un corps robuste en Zamak de couleur rouge et une entrée pour presse-étoupe pour une installation plus facile. Il est résistant aux chocs avec un degré de protection IP67 et convient parfaitement pour une utilisation intensive dans des conditions hostiles. Lorsqu'il câblé de la façon recommandée par les normes pertinentes, il répond aux exigences du niveau de performance PL e/Catégorie 4 et SIL3 conformément aux normes EN/ISO 13849-1 et EN/IEC 61508.
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Largeur du capteur
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Type d'interface
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Finition de l'élément de commutation
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Multiple de vente
Code Douane
Gamme