Preventa - interrupteur de sécurité XCSB - contact 2O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - 1 entrée M20 x1,5 - sans signalisation
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Pour un fonctionnement sûr dans des conditions difficiles (de chocs ou de vibrations), où le protecteur pourrait s'ouvrir. Obtenez à moindre coût la certification de la sécurité des machines avec des niveaux de performance garantie. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteu : manutention, levage, travail des matériaux, pompage, ligne de transfert. XCSA a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Haut niveau de sécurité en format compact, hautement infraudable et facile à installer. Sans signalisation locale. Son degré de protection IP67 le rend idéal pour une utilisation intensive dans des conditions difficiles. Doté d'une chambre de raccordement sur bornier à vis bornier et d'une entrée de câble filetée pour presse-étoupe M20. La gamme XCSA-B-C répond à la plupart des normes internationales et homologations : CE, UKCA, CCC, GOST, EAC, ainsi qu'aux normes EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. Produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Conforme ROHS UE. Niveau de sécurité : cat.égorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct, PLe, SIL 3. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Différents accessoires de montage et clé peuvent être associés à la gamme XCSB (vendus séparément).
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
force de retenue
température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
avec déverrouillage interne
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
revêtement du boîtier
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V