Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 1O+2F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 x 1/2p NPT - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
force de retenue
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
avec déverrouillage interne
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
finition de l'élément de commutation
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V