Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage excitation déverrouillage désexcitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 1O+2F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 PG13,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Pour un fonctionnement sûr dans des conditions difficiles (chocs ou de vibrations), où le protecteur pourrait s'ouvrir. Obtenez à moindre coût la certification de la sécurité des machines avec des niveaux de performance garantie.
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur : manutention, levage, travail des matériaux, pompage, ligne de transfert.
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Usinage, moulage, formage.
Bloc de Contact 2 pôles 1O+2F de type rupture avant fermeture (rupture lente). Son degré de protection IP67 le rend idéal pour une utilisation intensive dans des conditions difficiles. 24V Verouillage par Manque de Tension
2 entrées presse-étoupe PG13.5, chambre de raccordement sur bornier à vis pour cablage aisée fermeture par vis one way.
La gamme XCSE répond à la plupart des normes internationales et homologations : CE, UKCA, CCC, EAC. Elle est également conforme aux normes EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14.
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
avec déverrouillage interne
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V