Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSE - verrouillage excitation déverrouillage désexcitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 2O+1F - 1O+1F coupure lente simultanée sans contact cc - 2 PG13,5 - signalisation 24/48VCA/CC - 2 DELs
Ce produit fait partie de la gamme XCS, une offre d'interrupteurs de sécurité.
L'interrupteur de fin de course est un dispositif qui convertit un mouvement mécanique en un signal de commande électrique.
Il a 2 contacts normalement fermés + 1 normalement ouverts, à ouverture lente, contact normalement fermé avec ouverture positive.
Il s'agit d'un interrupteur avec un courant de fonctionnement nominal de 1,5A à 240V CA, 3A à 120V CA, 0,27A à 250V CC, 0,55V à 125V CC et un courant thermique conventionnel sous enveloppe de 6A.
Il est conçu pour fonctionner dans des environnements dangereux.
Il est fourni avec des borniers à vis-étrier pour le raccordement électrique et 2 entrées de câble taraudées pour presse-étoupe PG13.
Ce produit est certifié CSA et UL. Il est conforme aux normes CSA C22.2 No 14, EN / IEC 60947-5-1, EN / IEC 60204-1, EN / ISO 12100, EN 1088 / ISO 14119 et UL 508.
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
avec déverrouillage interne
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V