Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSLF - déverrou. rotatif verrouillage désexcitation déverrou. excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 2O+1F - 2O+1F coupure lente sans contact cc - 3 entrées M20 x1,5 - signal. 24VCA/CC - 2 leds
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Pour fonctionnant sure dans des conditions difficiles ( chocs ou de vibrations), où le protecteur pourrait s'ouvrir. Obtenez rapidement et à moindre coût la certification de la sécurité des machines avec des niveaux de performance garantie
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteu : manutention, levage, travail des matériaux, pompage, ligne de transfert.
Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Usinage, moulage, formage
Il dispose d'un contact normalement ouvert et d'un contact normalement fermé chevauchant (rupture lente).
3 entrées de presse-étoupe M20, permettant une installation flexible. Il dispose d'un contact normalement ouvert et d'un contact normalement fermé de type rupture avant fermeture (rupture lente).
La gamme XCSLE et XCSLF répondent à la plupart des normes internationales et homologations: CE, UKCA, CCC, GOST, EAC, Il est également conforme aux normes ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14.
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
type d'interverouillage
avec dévérouillage auxiliaire
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
avec déverrouillage interne
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V