Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSLF - verrouillage désexcitation déverrouillage excitation bobine - alim 24VCA/CC - contact 2O+1F - 2O+1F coupure lente sans contact court-circuit - 3 entrées M20 x1,5 - signal. 24VCA/CC - 2 leds
Cet interrupteur de sécurité à clé XCSLF pour portes de garde avec verrouillage par solénoïde a une tête de tourelle réglable. Il a un corps mince en Zamak à revêtement rouge robuste avec 3 entrées de presse-étoupe M20, permettant une installation flexible. Il possède 1 contact principal normalement ouvert et 2 contacts principaux normalement fermés à coupure avant fermeture (coupure lente) actionnés par clé, les états des contacts étant donnés lors de l'insertion de la clé. Et il possède 1 contact auxiliaire normalement ouvert et 2 contacts auxiliaires normalement fermés actionnés par le solénoïde, états des contact donnés lorsque le solénoïde n'est pas alimenté.Ses données de fiabilité B10D sont de 5 500 000.Son indice de protection IP66 / IP67 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles. Il est également conforme aux normes EN / ISO 14119, EN / CEI 60204-1, EN / CEI 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Lorsqu'il est associé et correctement connecté à une unité de commande de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3 comme décrit dans EN / ISO 13849-1, EN / CEI 61508.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Avec dévérouillage auxiliaire
type d'interverouillage
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Force de retenue
Longueur du capteur
Hauteur du capteur
Avec déverrouillage interne
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Largeur du capteur
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC
tension d'alimentation de courant nominal Us électro-aimant CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CA 60 Hz
Type d'interface
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Finition du raccordement électrique
Finition de l'élément de commutation
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V