Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa - interrupteur de sécurité XCSTA - contact 2O+1F - coupure lente sans contact court-circuit - 2 entrées Pg 11
Xcs
pour voir vos prix et les stocks
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
type d'interface
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Type de construction du boîtier
Classe de protection (IP)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Adapté aux fonctions de sécurité
Gamme
Multiple de vente
Code Douane