Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Ce produit est un bloc contact 2 pôles avec contacts plaqués argent. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et d'une entrée taraudée pour un presse-étoupe M20. Son corps est en plastique.
Cet interrupteur d'arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, cisailles, systèmes de convoyage, machines d'impression, machines textiles, laminoirs, laboratoires d'essai, ateliers de peinture et de traitement de surface, etc.
Associé et correctement connecté à une unité de contrôle de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3, comme décrit dans les normes EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.
Détection pour tous type d'objet.
Il a un corps en zamak avec un bouton de réinitialisation, un couvercle en acier traité, un indicateur de couleur, et 1 contact normalement ouvert, NO et 1 contact normalement fermé, NC à rupture lente.
La gamme XY2C répondent aux normes internationales et homologations: CE, UKCA, CCC, EAC,Ctick, Il est également conforme aux normes EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13.
Xy2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec indicateur de tension
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
longueur max. de la tirette
Classe de protection (IP)
Température ambiante
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme