Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Preventa XY2CE - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 50m - 2O
Cet interrupteur à tirette d'arrêt d'urgence XY2CE est conçu avec un point d'ancrage du côté gauche, permettant à l'opérateur de déclencher l'arrêt de machines potentiellement dangereuses à n'importe quel point de sa zone de travail. Il fonctionne avec une longueur de câble maximale de 70 mètres. Il a un corps en Zamak avec une remise à zéro par bouton-poussoir de démarrage initialisé, un soufflet en nitrile, pas de veilleuse et 2 contacts à rupture lente normalement fermés. Ses données de fiabilité B10D sont de 300 000.Cet arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, aux cisailles, aux systèmes de convoyage, aux machines d'impression, aux machines textiles. Il convient également aux laminoirs, aux laboratoires d'essais, aux ateliers de peinture, aux travaux de traitement de surface, etc. Son indice de protection IP66 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles. Il est également conforme aux normes EN / IEC 60204-1, EN / IEC 60947-5-1, EN / IEC 60947-5-5, EN / ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13. Lorsqu'il est associé et correctement connecté à une unité de commande de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3 comme décrit dans EN / ISO 13849-1, EN / CEI 61508.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec indicateur de tension
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
longueur max. de la tirette
Température ambiante
Couleur
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Classe de protection (IP)
Code Douane
Multiple de vente