Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc logique de sécurité, pour barrière immaterielle f3sj-a/-b/-n, connexion par connecteur m12-8p, 3 sorties de sécurité no 250vac/5a, 1 sortie de signalisation, réarmement manuel/automatique, alimentation 24vdc
Bloc logique de sécurité, pour barrière immaterielle F3SJ-A/-B/-N, Connexion par connecteur M12-8P, 3 sorties de sécurité NO 250VAC/5A, 1 sortie de signalisation, Réarmement manuel/automatique, Alimentation 24VDC
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
évaluation des entrées
tension d'alimentation CA 50 Hz
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
adapté à la surveillance de vannes
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
adapté à la surveillance de commutateurs de position
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
avec homologation BG BIA
type de sécurité selon IEC 61496-1
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
montage possible sur barres profilées
avec fonction muting
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
avec entrée de démarrage
avec pinces amovibles
avec boucle de retour
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
Modèle type
Profondeur
Hauteur
Largeur
avec homologation selon UL
Type de tension d'alimentation
Multiple de vente
Code Douane